Bailey - LED Long Filament Globe G125 E27 7.5W 2200K Clair 630lm (50W) Gradable 230V - 80100036367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
630...630 lmpuissance de la lampe:
7.5...7.5 Wtempérature de couleur:
2200...2200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 630...630 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Filament globe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681363676
Réf. Sonepar
03637136381
Réf. Fournisseur
80100036367
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
630...630 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
84 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
176 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
36...36 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
630 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La teinte chaude de 2200k est connue pour créer de l'ambiance et est une combinaison parfaite avec les formes decoratives des lampes Bailey. Grâce à la forme et la variation des lampes elles peuvent determiner l'ambiance d'une pièce. Les lampes LED