Bailey - LED Miniature E14 Tube 16x30mm 24-28V AC/DC 1W Blanc 6600K 70lm 20000h - 143228

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • flux lumineux de la source - 70 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 6600 K

  • tension de lampe - 24...28 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681432280

Réf. Sonepar

03637143228

Réf. Fournisseur

143228

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1...1 W

flux lumineux de la source:

70 lm

Culot:

E14

température de couleur:

6600 K

tension de lampe:

24...28 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe signalisation LED Miniature E14 Tube 16x30mm 24-28V AC/DC 1W Blanc 6600K 70lm 20000h pour voyants ou tableaux de commande

Les Atouts de l'article:

Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles.