Bailey - LED Party ampoule Neon G45 E27 2W Blanc 2700K 190lm 230V-240V 360° 50x80mm - 144342

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

190...190 lm

puissance de la lampe:

2...2 W
Voir les options disponibles8...8 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 190...190 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681443422

Réf. Sonepar

03637144342

Réf. Fournisseur

144342

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

190...190 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

80 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

190 lm

forme de la lampe:

ronde plate

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Party ampoule Neon G45 E27 2W Blanc 2700K 190lm 230V-240V 360° 50x80mm P45 BaiColour Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La spectaculaire série Neon Led fait revivre les temps anciens. Cependant, aveCette version, la lumière est fournie par des puces LED écoénergétiques au lieu de l'ancienne technologie de néon polluante. Les tubes LED lumineux de forme plastique sont