Bailey - LED PL 2G11 TC-L 15W (36W) 3000K Dépolie 1500lm 100V-265V 160° 39x422mm - 80100038474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - 2G11
flux lumineux - 1500...1500 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681384749
Réf. Sonepar
03637138474
Réf. Fournisseur
80100038474
Marque
Bailey
Culot:
2G11
flux lumineux:
1500...1500 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
422 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
100...265 V
courant nominal:
130...130 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1500 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
39 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées . PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et






