Bailey - LED PL 2G11 TC-L 8W (18W) 3000K Dépolie 740lm 230V-240V 160° 39x232mm - 80100038470

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

740...740 lm
Voir les options disponibles720...720 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 740...740 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681384701

Réf. Sonepar

03637138470

Réf. Fournisseur

80100038470

Marque

Bailey

Culot:

2G11

flux lumineux:

740...740 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

232 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...70 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

740 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

39 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED PL 2G11 TC-L 8W (18W) 3000K Dépolie 740lm 230V-240V 160° 39x232mm Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées . PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et