Bailey - LED PL 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 4000K Dépolie 450lm 230V-240V 130° 35x152mm - 80100041285

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

450...450 lm
Voir les options disponibles420...420 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G7

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681412855

Réf. Sonepar

03637141285

Réf. Fournisseur

80100041285

Marque

Bailey

Culot:

2G7

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

152 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

130...130 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

39...39 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED PL 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 4000K Dépolie 450lm 230V-240V 130° 35x152mm Lampe LED Alt PLS Dulux S/E

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL 2G7 (4 broches) TC-SEL remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la