Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - LED PL Glass (Verre) G24d 2P TC-D 6W (18W) 3000K 800lm Ferro ou 230V AC 360° - 146313

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

800...800 lm
Voir les options disponibles740...740 lm

puissance de la lampe:

6...6 W
Voir les options disponibles8...8 W

Spécificités essentielles

  • Culot - G24d

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681463130

Réf. Sonepar

03637146313

Réf. Fournisseur

146313

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G24d

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

133 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

143 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

48...48 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

800 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

34 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED PL Verre G24d 2-pins TC-D 6W (18W) 3000K Dépolie 800lm 230V-240V 360° 34x143mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Alternative aux lampes fluocompactes PLC Dulux D

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G24d (à deux broches) TC-D remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme