Bailey - LED PL Glass (Verre) TC-S G23 2P 5W (11W) 700lm 4000K EM+AC (Ferro ou 230V AC) - 146731

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

700...700 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467312

Réf. Sonepar

03637146731

Réf. Fournisseur

146731

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G23

flux lumineux:

700...700 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

140 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

218 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

32 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED PL Verre G23 2-pins TC-S 5W (11W) 4000K Dépolie 700lm 230V-240V 270° 32x218mm (aussi compactes que les anciennes fluos) Temp. -20°C +45°C - Alternative PLS Dulux S - Branchement sur ballast ferromagnétique existant ou direct 230V AC

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G23 (à deux broches) TC-S remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme