Bailey - LED PL 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 3000K Dépolie 420lm 230V-240V 130° 35x152mm - 80100041284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
420...420 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - 2G7
flux lumineux - 420...420 lm
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681412848
Réf. Sonepar
03637141284
Réf. Fournisseur
80100041284
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
2G7
flux lumineux:
420...420 lm
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
152 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
130...130 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
39...39 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
420 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED PL 2G7 (4 broches) TC-SEL remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la