Bailey - LED Prop E27 4W 2200K Claire 240lm (24W) Gradable 230V-240V 922 320° 260x90mm - 143095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 240...240 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Designs by Bailey lights
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681430958
Réf. Sonepar
03637143095
Réf. Fournisseur
143095
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
240...240 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
90 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
240 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
260 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bailey est spécialisé dans les sources lumineuses LED aux formes spéciales. Souvent, les formes sont si spéciales que ces lampes LED en combinaison avec une belle douille et un cordon forment une sorte de luminaire à eux seuls. Le Bailey Led Prop est







