Bailey - LED Réflecteur PAR16 GU10 7W 3000K 30° 670lm (75W) Alu Gradable 230V-240V - 80100041606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 500...500 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiSpot LED MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681416068
Réf. Sonepar
03637141606
Réf. Fournisseur
80100041606
Marque
Bailey
Culot:
GU10
flux lumineux:
500...500 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
59 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
30...30 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
670 lm
intensité lumineuse:
1800 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
55 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont




