Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - LED Réflecteur PAR16 GU10 7W 4200K 100° 520lm (75W) Alu 230V-240V 55x59mm - 80100041610

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 520...520 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W

  • température de couleur - 4200...4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681416105

Réf. Sonepar

03637141610

Réf. Fournisseur

80100041610

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

520...520 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

74 lm/W

température de couleur:

4200...4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

59 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

100...100 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

520 lm

intensité lumineuse:

196 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

55 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Réflecteur PAR16 GU10 7W 4200K 100° 520lm (75W) Alu 230V-240V 55x59mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont