Bailey - LED Réflecteur PAR38 E27 15W Jaune (601nm) 100V-240V 50° 121x135mm éclairage - 80100038770

CopieCopie
Bailey - LED Réflecteur PAR38 E27 15W Jaune (601nm) 100V-240V 50° 121x135mm éclairage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681387702

Réf. Sonepar

03637138774

Réf. Fournisseur

80100038770

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la lampe:

15...15 W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

135 mm

désignation de la lampe:

PAR38

angle de rayonnement:

50...50 °

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

155...155 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur:

jaune

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

121 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Réflecteur PAR38 E27 15W Jaune (601nm) 100V-240V 50° 121x135mm éclairage de fêtes Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Ce spot PAR38 avec une base E27 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 50D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C