Bailey - LED Réflecteur PAR38 E27 15W Rouge (625nm) 100V-240V 50° 121x135mm éclairage - 80100038767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la lampe - 15...15 W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiColour LED spot
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681387672
Réf. Sonepar
03637138769
Réf. Fournisseur
80100038767
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
puissance de la lampe:
15...15 W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
135 mm
désignation de la lampe:
PAR38
angle de rayonnement:
50...50 °
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
155...155 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
121 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce spot PAR38 avec une base E27 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 50D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C