Bailey - LED Silhouette Xmas G95 E27 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V - 145898

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

90...90 lm
Voir les options disponibles170...170 lm

température de couleur:

2000...2000 K
Voir les options disponibles6600...6600 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 90...90 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 45 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681458983

Réf. Sonepar

03637145898

Réf. Fournisseur

145898

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

90...90 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

45 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

140 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

9...9 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

90 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

95 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Silhouette Xmas Noël G95 E27 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V 95x140mm Gradable - Combinaison parfaite avec nos lampes à poser refs 140639 / 140640 / 142285 / 142537 / 142538

Les Atouts de l'article:

Dans la série Led Filament Silhouette, le filament détermine le caractère de la lampe. L'état de la technique actuel , nous donne plein de possibilités de positionner les filaments flexibles dans toutes sortes de formes et de positions. Les lampes LED