Bailey - LED Smart Bluetooth Standard A60 E27 9W Blanc Dynamique 2700K-6500K Opale - 80100039079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W
température de couleur - 2700...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681390795
Réf. Sonepar
03637139086
Réf. Fournisseur
80100039079
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
89 lm/W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
70...70 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.55
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Oui
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
8000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ajustez par Bleutooth la température de couleur (2700K à 6500K) et l'intensité lumineuse de cette lampe LED intelligente avec votre smartphone ou tablette.


