Bailey - LED Spot AR111/ES111 G53 12V 9W (75W) 620lm Gradable 4000K IRC90 40° - 146376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G53
flux lumineux - 620...620 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 68 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BaiSpot LED LV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681463765
Réf. Sonepar
03637146376
Réf. Fournisseur
146376
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G53
flux lumineux:
620...620 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
68 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
66 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
880...880 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
620 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
noir
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le spot R111/ES111, avec Pont Antireflet, remplace presque tous les éclairages par une base de lampe G53 et est disponible en 24 et 40 degrés. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.