Bailey - LED Standard A60 E27 7W 2700K Opale 700lm (54W) Basse tension 50V-60V AC/DC - 80100041593

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

700...700 lm
Voir les options disponibles550...550 lm
Voir les options disponibles729...891 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681415931

Réf. Sonepar

03637141593

Réf. Fournisseur

80100041593

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

700...700 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

170...170 °

tension nominale (Un):

50...60 V

courant nominal:

292...292 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Standard A60 E27 7W 2700K Opale 700lm (54W) Basse tension 50V-60V AC/DC 170° 60x108mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Cette série basse tension est particulièrement adaptée aux pièces où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel et où l'alimentation est fournie par batterie ou générateur. Pensez aux bateaux, caves, garages, zones de stockage et zones rurales