Bailey - LED Strip 5m 24V DC 17W Ruban LED Lumière Noire 3.4W/m (60LED) sécable 10cm IP20 - 146886

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 3.4 W

  • couleur de la lumière - autre

  • largeur - 8 mm

  • modèle - bande

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681468869

Réf. Sonepar

03637146886

Réf. Fournisseur

146886

Réf. Commerciale

Bailey

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

3.4 W

couleur de la lumière:

autre

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

III

puissance du système:

23 W

hauteur/profondeur:

2 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

0

type de connexion:

autre

BEE LED Strip (Ruban LED) 5mtr 24V DC 17W Effet Lumière Noire / Blacklight Blue UV - 3.4W/m - 60 LED/m - sécable 10cm - largeur 8mm - IP20 - double-face 3M - éclairage indirect (bowling, escape games, lasergames) – alim 24V DC non incluse

Les Atouts de l'article:

Ruban LED flexible avec effet "lumière noire" pour éclairage décoratif. LED haute qualité et une construction solide garantissent sa longue durée de vie. Longueur ajustable tous les 10cm. Face arrière autocollante. Livré sur bobine plastique. Câble