Bailey - Leitz E14/26x18 35X65 6V 4.35A 480lm 100h Lampe pour applications médicales - MLT610025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2.61 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 435 mA
Culot - E14
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681117231
Réf. Sonepar
03637111723
Réf. Fournisseur
MLT610025
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
2.61 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
435 mA
Culot:
E14
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.