Bailey - LEV Ballast électronique POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S iodures 70W/220-240V - 143482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 70...70 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321049629
Réf. Sonepar
03637104962
Réf. Fournisseur
143482
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
110 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
30 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Oui
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Oui
pour type de lampe T16:
Oui
pour type de lampe T16-R:
Oui
pour type de lampe T26:
Oui
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Oui
pour type de lampe TC-U:
Oui
pour type de lampe TC-D:
Oui
pour type de lampe TC-DD:
Oui
pour type de lampe TC-DEL:
Oui
pour type de lampe TC-F:
Oui
pour type de lampe TC-L:
Oui
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Oui
pour type de lampe TC-SEL:
Oui
pour type de lampe TC-T:
Oui
pour type de lampe TC-TEL:
Oui
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
73...73 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier métallique
serre cable:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produits: Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Dimensions compactes et faible poids pour de petits luminaires. Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées tc et ta. Déconnexion de