Bailey - LEV Ballast pour fluos QUICKTRONIC® ECONOMIC 1X26 S - 92200237507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 26...26 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
QUICKTRONIC® ECONOMIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321065971
Réf. Sonepar
03637106604
Réf. Fournisseur
92200237507
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
80 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
22 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Oui
pour type de lampe T16:
Oui
pour type de lampe T16-R:
Oui
pour type de lampe T26:
Oui
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Oui
pour type de lampe TC-U:
Oui
pour type de lampe TC-D:
Oui
pour type de lampe TC-DD:
Oui
pour type de lampe TC-DEL:
Oui
pour type de lampe TC-F:
Oui
pour type de lampe TC-L:
Oui
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Oui
pour type de lampe TC-SEL:
Oui
pour type de lampe TC-T:
Oui
pour type de lampe TC-TEL:
Oui
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
26...26 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier en plastique
serre cable:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit : Boîtier compact. Redémarrage automatique après remplacement de la lampe. Large plage de tension d'entrée. Caractéristiques du produit : Tension d'alimentation : 220…240 V. Tension secteur : 198…264 V. Fréquence secteur : 50 Hz. Arrêt