Bailey - LEV Ballast POWERTRONIC® OUTDOOR PTo 100/220?240 3 DIM - 92200237603

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 100...100 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321956361

Réf. Sonepar

03637195637

Réf. Fournisseur

92200237603

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

158 mm

largeur:

94 mm

hauteur:

42.5 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Oui

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Oui

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Oui

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Oui

pour type de lampe TC-U:

Oui

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Oui

pour type de lampe TC-SEL:

Oui

pour type de lampe TC-T:

Oui

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

100...100 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEV POWERTRONIC® OUTDOOR PTo 100/220…240 3 DIM Ballast électronique multiwatt (vérifier fiche technique pour compatibilité avec lampes et tubes fluorescents)

Les Atouts de l'article:

Avantages produits: Economies d'énergie jusqu'à 30 % (comparé à CCG operation) grace à 3DIM (excepté PTo35). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en