Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-TS K12s-36 2000W/N/L - 60100239444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - K12s-36
flux lumineux de la source - 230000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 4100 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03637153067
Réf. Fournisseur
60100239444
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
K12s-36
flux lumineux de la source:
230000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
4100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
autre
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
tension de lampe:
200...200 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
40 mm
longueur totale:
274 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
641
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2365 kWh
Les Atouts de l'article:
Plus produit : Très bon maintien du flux lumineux sur toute la durée de vie de la lampe. Optimisé pour le fonctionnement en alimentation de secours. Mince et compact. Caractéristiques du produit : Convient pour le fonctionnement en alimentation de