Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-T E40 400W/N - 145030

CopieCopie
Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-T E40 400W/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 40000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 440 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 3700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637145030

Réf. Fournisseur

145030

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

40000 lm

puissance de la source lumineuse:

440 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

3700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

126...126 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p45

diamètre:

46 mm

longueur totale:

273 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Oui

couleur:

incolore

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

493 kWh

LEV POWERSTAR HQI®-T E40 400W/N Lampe à iodures métalliques tubulaire sans réflecteur

Les Atouts de l'article:

Haute efficacité. Douille E40 pour une manipulation facile de la lampe. Longue durée de vie. Valeurs UV nettement inférieures aux limites maximales autorisées selon la norme CEI 61167 grâce au filtre UV. Caractéristiques du produit : Technologie quartz