Bailey - LEV Tube LED Circulaire T5 2GX13 11.6W (22W) 4000K 1700lm 225x20mm 120° 33V - 146564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E
durée de vie nominale moyenne - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED T5 FC EXTERNAL P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000445
Réf. Fournisseur
146564
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
146 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
225 mm
désignation de la lampe:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1700 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
16.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'alimentation LED DR DALI-P-26-220-240-700 (146567). Mise à niveau simple vers un système LED gradable. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)