Bailey - LEV Tube LED Circulaire T5 2GX13 21.5W (40W) 3000K 2900lm 300x20mm 120° 33V - 146565

CopieCopie
Bailey - LEV Tube LED Circulaire T5 2GX13 21.5W (40W) 3000K 2900lm 300x20mm 120° 33V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • efficacité lumineuse de la lampe - 134 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E

  • durée de vie nominale moyenne - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000446

Réf. Fournisseur

146565

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

134 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2900 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

16.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Tube LED Circulaire T5 2GX13 21.5W (40W) 3000K 2900lm 300x20mm 120° 33V - Alimentation uniquement par LED Driver ref 146567 (seul modèle compatible) (DR DALI-P-26-220-240-700) vendu séparément

Les Atouts de l'article:

Compatible avec l'alimentation LED DR DALI-P-26-220-240-700 (146567). Mise à niveau simple vers un système LED gradable. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)