fin de vie

Bailey - LUMILUX© T5 Tube fluorescent HO G5 54W Blanc froid 865 4750lm - 146723

CopieCopie
Bailey - LUMILUX© T5 Tube fluorescent HO G5 54W Blanc froid 865 4750lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 54 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4750 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1163.2 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300591568

Réf. Sonepar

03637059156

Réf. Fournisseur

146723

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

54 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

4750 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

1163.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

54 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR LUMILUX© HO Tube fluorescent pour éclairage général T5 G5 54W/865 6500K 16x1149mm - Blanc froid IRC > 80 - 4750lm

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne :