Bailey - Martin C300 G6.35 24V 55W Clair Krypton C-BAR-6 LCL30 11x44mm Lampe médicale - MM8690300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 55 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 2290 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681117262
Réf. Sonepar
03637111726
Réf. Fournisseur
MM8690300
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
55 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
2290 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
Martin C300 G6.35 24V 55W Clair Krypton C-BAR-6 LCL30 11x44mm Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.