Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 - 60100129177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 11000 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour CDM-T Elite
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637087169
Réf. Fournisseur
60100129177
Marque
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
11000 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
82...94 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
105 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
110 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.



