Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 - 60100129178

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 15000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 149 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 99 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637021312

Réf. Fournisseur

60100129178

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

15000 lm

puissance de la source lumineuse:

149 W

efficacité lumineuse de la lampe:

99 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

86...98 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

19 mm

longueur totale:

105 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

930

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

164 kWh

MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 Lampe iodures métalliques sans réflecteur - pour éclairage magasins / fonctionnel IRC 90

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.