Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 - 60100137229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 5450 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour CDM-T Elite
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000276
Réf. Fournisseur
60100137229
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
5450 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
efficacité lumineuse de la lampe:
109 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
84...96 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
99 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
12
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
55 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.