Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V - 60100108349

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - (P)SFC

  • flux lumineux de la source - 155000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1800 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W

  • température de couleur - 5600 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000355

Réf. Fournisseur

60100108349

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

(P)SFC

flux lumineux de la source:

155000 lm

puissance de la source lumineuse:

1800 W

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

température de couleur:

5600 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

6100 h

tension de lampe:

110...130 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p15

diamètre:

40 mm

longueur totale:

361 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

956

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1980 kWh

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V Lampe iodures métalliques sans réflecteur - éclairage sportif

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de