Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1 - 60100121618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - X830R
flux lumineux de la source - 200000 lm
puissance de la source lumineuse - 2040 W
efficacité lumineuse de la lampe - 98 lm/W
température de couleur - 5600 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER MHN-SA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000349
Réf. Fournisseur
60100121618
Marque
Bailey
Culot:
X830R
flux lumineux de la source:
200000 lm
puissance de la source lumineuse:
2040 W
efficacité lumineuse de la lampe:
98 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
3700 h
tension de lampe:
185...220 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
40 mm
longueur totale:
367 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2244 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de



