Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques pour E.P. CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27 - 60100131556

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 7050 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2900 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637115875

Réf. Fournisseur

60100131556

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

7050 lm

puissance de la source lumineuse:

70.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

27000 h

tension de lampe:

80...96 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

70 mm

longueur totale:

152 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

828

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

79 kWh

MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27 Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour éclairage public

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CityWhite CDO-ET plus sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique ovoïdes à diffusion. La lumière très chaude (2890K) de la Philips CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 (MASTER) rend les objets attrayants!