Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques pour E.P. CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40 - 60100135756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 28300 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000285
Réf. Fournisseur
60100135756
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
28300 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
23000 h
tension de lampe:
92...108 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
46 mm
longueur totale:
250 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
275 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CityWhite CDO-ET plus sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique ovoïdes à diffusion. La lumière très chaude (2890K) de la Philips CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 (MASTER) rend les objets attrayants!