Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques pour E.P. CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27 - 60100135127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5300 lm
puissance de la source lumineuse - 53 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000287
Réf. Fournisseur
60100135127
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
5300 lm
puissance de la source lumineuse:
53 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
76...92 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
35 mm
longueur totale:
152 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
58 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CityWhite CDO-ET plus sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique ovoïdes à diffusion. La lumière très chaude (2890K) de la Philips CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 (MASTER) rend les objets attrayants!