Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12 - HPSLP0100825/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - PG12-1
flux lumineux de la source - 5000 lm
puissance de la source lumineuse - 97 W
efficacité lumineuse de la lampe - 52 lm/W
température de couleur - 2500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER SDW
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637073404
Réf. Fournisseur
HPSLP0100825/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
PG12-1
flux lumineux de la source:
5000 lm
puissance de la source lumineuse:
97 W
efficacité lumineuse de la lampe:
52 lm/W
température de couleur:
2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
145 mm
diamètre:
31.5 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
107 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips SDW-T 100W 825 donnent une lumière blanche très chaude. Cela rend les couleurs des légumes, des fruits, du pain et des fleurs très belles. Lorsque vos produits sont bien éclairés, il est plus facile de les vendre.