Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 - HPSLP0035825/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - PG12-1

  • flux lumineux de la source - 1300 lm

  • puissance de la source lumineuse - 33 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 40 lm/W

  • température de couleur - 2500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637073402

Réf. Fournisseur

HPSLP0035825/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

PG12-1

flux lumineux de la source:

1300 lm

puissance de la source lumineuse:

33 W

efficacité lumineuse de la lampe:

40 lm/W

température de couleur:

2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

149 mm

diamètre:

32 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips SDW-T 100W 825 donnent une lumière blanche très chaude. Cela rend les couleurs des légumes, des fruits, du pain et des fleurs très belles. Lorsque vos produits sont bien éclairés, il est plus facile de les vendre.