Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12 - 60200108547

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 30900 lm

  • puissance de la source lumineuse - 260 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637019344

Réf. Fournisseur

60200108547

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

30900 lm

puissance de la source lumineuse:

260 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

36000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

227 mm

diamètre:

91 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

286 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

La Philips SON PIA Plus 100W 220 E40 (MASTER) est une lumière chaude avec une température de couleur de 2000K. La couleur chaude offre une atmosphère agréable et une expérience de l'espace éclairé.