Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12 - 60200108565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 55400 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 136.5 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER SON PIA Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637019345
Réf. Fournisseur
60200108565
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
55400 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
136.5 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
36000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
278 mm
diamètre:
120 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
408 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
La Philips SON PIA Plus 100W 220 E40 (MASTER) est une lumière chaude avec une température de couleur de 2000K. La couleur chaude offre une atmosphère agréable et une expérience de l'espace éclairé.