Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24 - 60200108617

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5900 lm

  • puissance de la source lumineuse - 71 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W

  • température de couleur - 1900 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637020426

Réf. Fournisseur

60200108617

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

5900 lm

puissance de la source lumineuse:

71 W

efficacité lumineuse de la lampe:

82 lm/W

température de couleur:

1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

152 mm

diamètre:

70 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

78 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

La Philips SON PIA Plus 100W 220 E40 (MASTER) est une lumière chaude avec une température de couleur de 2000K. La couleur chaude offre une atmosphère agréable et une expérience de l'espace éclairé.