Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SON PIA Plus 70W E27 - 60200137393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5900 lm
puissance de la source lumineuse - 71 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W
température de couleur - 1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SON Hogedruk Natrium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000218
Réf. Fournisseur
60200137393
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
5900 lm
puissance de la source lumineuse:
71 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
température de couleur:
1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
152 mm
diamètre:
70 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
78 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
La Philips SON PIA Plus 100W 220 E40 (MASTER) est une lumière chaude avec une température de couleur de 2000K. La couleur chaude offre une atmosphère agréable et une expérience de l'espace éclairé.