Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D - 60500137312

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

  • Culot - E27

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 30 °

  • tension de lampe - 80...96 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637000211

Réf. Fournisseur

60500137312

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

39 W

Culot:

E27

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

30 °

tension de lampe:

80...96 V

intensité lumineuse:

8000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

69 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

95 mm

longueur totale:

120 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D Lampe iodures métalliques avec réflecteur IRC > 90

Les Atouts de l'article:

Ce sont des lampes à décharge compactes équipées de réflecteurs pour un excellent maintien du flux lumineux. Les Philips CMD-R Elite ont un indice de rendu des couleurs plus élevé que les lampes CDM-R normales (90Ra) et sont équipées d'un simple culot