Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D - 60500137316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 73 W
Culot - E27
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 11 °
tension de lampe - 79...93 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour CDM-R Elite
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000210
Réf. Fournisseur
60500137316
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
73 W
Culot:
E27
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
11 °
tension de lampe:
79...93 V
intensité lumineuse:
61000 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
95 mm
longueur totale:
120 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ce sont des lampes à décharge compactes équipées de réflecteurs pour un excellent maintien du flux lumineux. Les Philips CMD-R Elite ont un indice de rendu des couleurs plus élevé que les lampes CDM-R normales (90Ra) et sont équipées d'un simple culot