Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-T MW eco 230W/842 E40 - 60100139898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 21900 lm
puissance de la source lumineuse - 230 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96.5 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour CDM MW Eco
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000264
Réf. Fournisseur
60100139898
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
21900 lm
puissance de la source lumineuse:
230 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96.5 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
118...132 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
46 mm
longueur totale:
250 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle