Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT - 60100131570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU6,5
flux lumineux de la source - 4000 lm
puissance de la source lumineuse - 39 W
efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637115387
Réf. Fournisseur
60100131570
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GU6,5
flux lumineux de la source:
4000 lm
puissance de la source lumineuse:
39 W
efficacité lumineuse de la lampe:
102 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
79...95 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
12.5 mm
longueur totale:
56.2 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle