Bailey - Medical Exciter P8024 Ba20d 12V 40W 35X67mm - P0128024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 3330 mA
Culot - BA20d
application - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681124581
Réf. Sonepar
03637112461
Réf. Fournisseur
P0128024
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
3330 mA
Culot:
BA20d
application:
autre
BAI Medical Exciter P8024 Ba20d 12V 40W 35X67mm Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.