Bailey - MHN-TD Lampe iodures métalliques 70W/730 RX7s 1CT/12 - 60100120438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 6000 lm
puissance de la source lumineuse - 75 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03637000353
Réf. Fournisseur
60100120438
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
6000 lm
puissance de la source lumineuse:
75 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
tension de lampe:
78...98 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p45
diamètre:
19 mm
longueur totale:
117 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
730
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
77 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe à quartz à double culot à halogénure métallique.