Bailey - MHN-TD Lampe iodures métalliques 70W/842 RX7s 1CT/12 - HMH0070842/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 5700 lm
puissance de la source lumineuse - 75 W
efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
03637000187
Réf. Fournisseur
HMH0070842/01
Marque
Bailey
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
5700 lm
puissance de la source lumineuse:
75 W
efficacité lumineuse de la lampe:
75 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10500 h
tension de lampe:
80...100 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p45
diamètre:
19 mm
longueur totale:
117 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
842
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
82 kWh
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle